text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 20X2.5 B


Artikelnummer 6E110602
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6E110602
EAN 4022835325666
UBB 500513481134
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 32566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.