Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5O755572
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 2.IN.X4.1/2 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5O755572
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
40
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
70
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
4.5
Sleutelvierkant (mm)
32
Draadmaat (inch)
2 inch
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5O755572
EAN
4022835755708
UBB
500513425123
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
75570