text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 18X2.5 links B


Artikelnummer 7M046925
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 7M046925
EAN 4022835345626
UBB 500513471499
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34562
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.