Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1U622941
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 18X2.5 B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1U622941
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Ring identificatiekleur
Wit
Sleutelvierkant (mm)
11
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1U622941
EAN
4022835352624
UBB
500513524875
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
35262