Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2N510051
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 14X2.0 links B
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2N510051
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
30
Spoed schroefdraad (mm)
2
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
9
Linkse draad
Ja
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2N510051
EAN
4022835345541
UBB
500513471234
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
34554