Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
6M246694
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 12X24 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6M246694
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Draadmaat
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
16
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
16
Draadmaat
12
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6M246694
EAN
4022835755128
UBB
500513423300
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
75512