text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 12X1.75 links B


Artikelnummer 1Y214502
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y214502
EAN 4022835345503
UBB 500513471150
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 34550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.