Machinetappen
Alle categorieën
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bewerking
Tappen
Machinetappen
4O770217
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 12X1.75 C 39° RSP
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
4O770217
Verpakking
Overig
Aantal delen
2
Diameter (mm)
10.2 - 10.2
Draadmaat (metrisch)
12 - 12
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap & Drill Set
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Verpakking
Overig
Aantal delen
2
Diameter (mm)
10.2 - 10.2
Draadmaat (metrisch)
12 - 12
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap & Drill Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4O770217
EAN
4022835363965
UBB
500513514306
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
36396