text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 12X1.75 A


Artikelnummer 8B894371
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 29
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 29
Spoed schroefdraad (mm) 1.75
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8B894371
EAN 4022835352501
UBB 500513524206
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35250
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.