Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1A241387
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 10X24 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1A241387
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
15
Totale lengte (mm)
70
Schachtdiameter (mm)
3.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
15
Draadmaat
10
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Sleutelvierkant (mm)
2.7
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1A241387
EAN
4022835755104
UBB
500513423144
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
75510