Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8G164142
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1/4X20 C
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8G164142
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
80
Schachtdiameter (mm)
4.5
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
3.4
Draadmaat (inch)
1/4 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G164142
EAN
4022835755142
UBB
500513424969
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
75514