text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1/4X20 2.1/2


Artikelnummer 4U568984
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 17
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 17
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Draadmaat (inch) 1/4 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4U568984
EAN 4022835715146
UBB 500513419779
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 71514
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.