Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
9L426788
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.3/8X6 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9L426788
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
28
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
6
Sleutelvierkant (mm)
22
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9L426788
EAN
4022835715504
UBB
500513419514
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
71550