Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8F077956
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.3/4X5 C 35° RSP
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8F077956
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
65
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
65
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
5
Sleutelvierkant (mm)
29
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8F077956
EAN
4022835755623
UBB
500513424704
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
75562