text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1/2X20 B


Artikelnummer 0U700502
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 20
Ring identificatiekleur Wit
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0U700502
EAN 4022835359692
UBB 500513525609
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 35969
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.