text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.1/4X7 C 35° RSP


Artikelnummer 2N873820
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 7
Sleutelvierkant (mm) 18
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2N873820
EAN 4022835755463
UBB 500513424548
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 75546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.