text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.1/4X7 2.1/2


Artikelnummer 1L366115
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 40
Totale lengte (mm) 180
Schachtdiameter (mm) 22
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 40
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 7
Sleutelvierkant (mm) 18
Draadmaat (inch) 1 1/4 inch
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1L366115
EAN 4022835715467
UBB 500513419365
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 71546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.