Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2R713518
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSSE 1.1/2X6 2.1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2R713518
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
50
Totale lengte (mm)
200
Schachtdiameter (mm)
32
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
50
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
6
Sleutelvierkant (mm)
24
Draadmaat (inch)
1 1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2R713518
EAN
4022835715542
UBB
500513419100
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
71554