Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5W331418
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNF 7/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W331418
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W331418
EAN
4022835775201
UBB
500691058936
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
77520