text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNF 5/8


Artikelnummer 1Q256236
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 12
Type schroefdraad UNF
Snijlengte (mm) 22
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 18
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 1Q256236
EAN 4022835775263
UBB 500691059504
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 77526
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.