Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1C596007
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNF 1X14
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1C596007
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
28
Totale lengte (mm)
150
Schachtdiameter (mm)
20
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
28
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
16
Draadmaat (inch)
1 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1C596007
EAN
4022835775409
UBB
500691060320
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
77540