text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 9/16


Artikelnummer 5F534748
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 26
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 11
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 26
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 12
Sleutelvierkant (mm) 9
Draadmaat (inch) Overig
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5F534748
EAN 4022835755241
UBB 500691055395
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 75524
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.