Machinetappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Machinetappen
2A004730
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/8
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
2A004730
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
32
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
9
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
HS- en goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2A004730
EAN
4022835755340
UBB
500691055965
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
75534