Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
7T993277
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 7/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7T993277
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7T993277
EAN
4022835757207
UBB
500691056385
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
75720