Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
3U517901
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 3/4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3U517901
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
10
Sleutelvierkant (mm)
11
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Goederencode
8207401000
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3U517901
EAN
4022835755302
UBB
500691055700
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
75530