text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 1


Artikelnummer 3Q221701
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal HSS-E
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 36
Totale lengte (mm) 160
Schachtdiameter (mm) 20
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 36
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 8
Sleutelvierkant (mm) 16
Draadmaat (inch) 1 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q221701
EAN 4022835755388
UBB 500691056120
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 75538
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.