text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Artikelnummer 9C196802
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Aantal snijmessen 2
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 13
Ring identificatiekleur Geel
Sleutelvierkant (mm) 7
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 9C196802
EAN 4022835365846
UBB 500699966148
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 36584
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.