text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2


Artikelnummer 5A021800
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtdiameter (mm) 9
Type schroefdraad UNC
Snijlengte (mm) 20
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Flankhoek (°) 35
Aantal gangen per inch 13
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 7
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) 1/2 inch
Basic material HSS-E
Merk Völkel
Aansluiting 7.0
Nuttige lengte (mm) 20
Totale lengte (mm) 110
Schachtafmeting 9
Type Machine Tap

Normeringen

DIN 376

Artikelnummers

Artikelnummer 5A021800
EAN 4022835757221
UBB 500691056534
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 75722
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.