Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1P681974
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E UNC 1/2
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1P681974
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
25
Totale lengte (mm)
110
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
25
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
13
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1P681974
EAN
4022835755227
UBB
500691055130
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
75522