text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M8


Artikelnummer 0R492161
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 90
Schachtdiameter (mm) 6
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 4.9
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0R492161
EAN 4022835384427
UBB 500691007123
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38442
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.