text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M6


Artikelnummer 8B315691
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8B315691
EAN 4022835383383
UBB 500691004310
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38338
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.