text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M6


Artikelnummer 3D013225
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 19
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 19
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D013225
EAN 4022835384380
UBB 500691006968
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38438
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.