text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M6


Artikelnummer 0W767371
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 10
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 4.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 10
Spoed schroefdraad (mm) 1
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 3.4
Merk Völkel
HS- en goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 0W767371
EAN 4022835387381
UBB 500691016520
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38738
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.