text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M52


Artikelnummer 5J292501
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 70
Totale lengte (mm) 250
Schachtdiameter (mm) 40
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 70
Spoed schroefdraad (mm) 5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 32
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5J292501
EAN 4022835384922
UBB 500691010580
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38492
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.