text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 8J089761
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 8
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 8
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 8J089761
EAN 4022835387343
UBB 500691016371
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38734
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.