text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M5


Artikelnummer 6W872340
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 16
Totale lengte (mm) 70
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 16
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 6W872340
EAN 4022835384342
UBB 500691006703
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38434
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.