Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
8C550549
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M48
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8C550549
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
70
Totale lengte (mm)
250
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
70
Spoed schroefdraad (mm)
5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8C550549
EAN
4022835384908
UBB
500691010333
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38490