Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2H885853
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M45
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2H885853
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
65
Totale lengte (mm)
220
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
65
Spoed schroefdraad (mm)
4.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
29
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H885853
EAN
4022835384885
UBB
500691010176
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38488