text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M4


Artikelnummer 3D816466
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 3D816466
EAN 4022835383307
UBB 500691003999
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38330
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.