text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M39


Artikelnummer 2W854979
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 60
Totale lengte (mm) 200
Schachtdiameter (mm) 32
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 60
Spoed schroefdraad (mm) 4
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 24
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2W854979
EAN 4022835384847
UBB 500691009772
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38484
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.