text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M3


Artikelnummer 2C154500
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 2.2
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 11
Spoed schroefdraad (mm) 0.5
Snijmateriaal HSS-E
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 2C154500
EAN 4022835384267
UBB 500691006398
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38426
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.