Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
2Q839420
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q839420
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
38
Totale lengte (mm)
160
Schachtdiameter (mm)
18
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
38
Spoed schroefdraad (mm)
3
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
14.5
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q839420
EAN
4022835384748
UBB
500691008782
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38474