text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M20


Artikelnummer 5W899909
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 5W899909
EAN 4022835384663
UBB 500691008378
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.