Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
5R634188
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M20
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5R634188
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
34
Totale lengte (mm)
140
Schachtdiameter (mm)
16
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
34
Spoed schroefdraad (mm)
2.5
Snijmateriaal
HSS-E
Sleutelvierkant (mm)
12
Merk
Völkel
Type
Machine Tap for Blind Holes
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R634188
EAN
4022835385660
UBB
500691012727
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
38566