text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M20


Artikelnummer 4E865444
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4E865444
EAN 4022835315667
UBB 500690960686
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 31566
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.