text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M20 links


Artikelnummer 4O170604
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 16
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 12
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4O170604
EAN 4022835344667
UBB 500690969695
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 34466
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.