text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M18


Artikelnummer 1G742434
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Merk Völkel
Goederencode 8207401000
Type Machine Tap for Blind Holes

Artikelnummers

Artikelnummer 1G742434
EAN 4022835385622
UBB 500691012560
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38562
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.