text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M18 links


Artikelnummer 4F643415
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 34
Totale lengte (mm) 125
Schachtdiameter (mm) 14
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 34
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 11
Linkse draad Ja
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4F643415
EAN 4022835344629
UBB 500690969448
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 34462
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.