text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M10


Artikelnummer 4U775124
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 24
Totale lengte (mm) 100
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 24
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Snijmateriaal HSS-E
Sleutelvierkant (mm) 5.5
Merk Völkel
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer 4U775124
EAN 4022835385462
UBB 500691011737
UNSPSC 31390000
Fabrikant artikelnummer 38546
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.