Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
1V974571
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
Völkel Machinetap DIN 376 N/A HSS-E BSW 7/16
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1V974571
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
BSW
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Draadmaat (inch)
Overig
Merk
Völkel
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V974571
EAN
4022835715207
UBB
500691050917
UNSPSC
31390000
Fabrikant artikelnummer
71520